MFW280S 早送りワイドモーターレンチ スーパーツール 35195352 MFW280S 早送りワイドモーターレンチ スーパーツール 35195352 MFW280S 早送りワイドモーターレンチ スーパーツール 35195352

早送りワイドモーターレンチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35195352 品番MFW280S
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作
口奥行き48mm、口開き0〜80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。

最大口開き(mm)80 用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 トラスコ品番363-4981 全長(mm)284 質量(g)460 口深(mm)48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195352
2021-03-02
用途:
水道設備
建設業・工事業

すごく使いやすいし軽いです!
傷もつかないし 見た目も気に入ってます^^*

対象商品:
35195352
2021-01-04
用途:
トイレ修理

水洗トイレの水漏れ時に利用 狭い場所でもしっかり入り込み締めの圧も程よく使い勝手が良い品

対象商品:
35195352
2019-12-04
用途:
ボルトねじ径が異なるものが多い場合に、作業性が良い。
株式会社横山機械設備 様 (製造業)

通常のモーターレンチより更に早く二面幅に合わせるのが早いです。
特にボルト径の大きさがマチマチの現場や、配管のテーパねじ等継手やボルト等と交互に作業しなければならない様な時は、背中を押しながらスライド出来るので非常に作業性が良いです。

対象商品:
35195352
2020-02-11
用途:
水栓金具の取り付け時
サービス業

ワンタッチでスピーティに対象ナットを締め付けれるのが良い。

対象商品:
35195352
2018-07-03
用途:
機械の組付時
製造業

とても軽くプッシュ機能がとても良いとおもいました。

1人が参考にしています
対象商品:
35195352
2014-07-14
用途:
水道パイプ継手の締め付け用

農業用水パイプの継手締め付け用として購入しました。問題なく使えています。

2人が参考にしています
対象商品:
35195352
2013-03-02
用途:
水洗金具取り替えなど

スムーズにサイズ合わせができるので簡単に作業ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
35195352
2012-09-26
用途:
配管工事など

普通のモーターレンチよりは軽いと思います。
早送り機構は使いなれれば便利です。

青い塗装は無い方が良いかもしれません。
一部剥げて対象物に付きます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする