MFTN68A たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 35195386 MFTN68A たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 35195386 MFTN68A たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 35195386 MFTN68A たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 35195386 MFTN68A たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 35195386 MFTN68A たて型アルミモーターレンチ スーパーツール 35195386

たて型アルミモーターレンチ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35195386 品番MFTN68A
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。

寸法L(mm)205 トラスコ品番363-5015 質量(g)215 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16〜68
注意
締付けトルク:100N・m以内にて使用してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195386
2024-03-13
用途:
配管工事
教育・研究機関

普通のモーターレンチも持っているが狭い所で使い勝手が悪いのでこのレンチを買ってみた、軽くて水栓の工事にはとても良いが、他の物に使うには強度がなさそう。

対象商品:
35195386
2022-08-04
用途:
衛生器具金物締付
有限会社岡崎設備 様 (建設業・工事業)

いつも使っているメーカーよりかなり安かったので購入してみましたが思った以上に良かったです。

対象商品:
35195386
2021-05-15
用途:
浴室混合水栓交換時
その他業種

混合水栓取付時、本体への傷つき防止のためアルミ製レンチを購入しました。ガタもなく大変使いやすく良かったです。

対象商品:
35195386
2021-06-09
用途:
混合栓の交換

35mm位の大型モンキーを持っていないのなら、こちらを買いましょう。
当たり面が9mmあり、アルミ製なので新品の混合栓に傷をつけません。
水道部品メーカーから簡易的な工具(肉薄)が販売されていますが精度が悪いし傷付いちゃうよ

対象商品:
35195386
2021-02-25
用途:
トイレタンクの配管外し(プラスチック製)
サービス業

開く幅も広く、取手部分も長すぎない為非常に使いやすい商品でした。
掲載写真を見ると少し強度に不安がありましたが、実物は重量感もありしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
35195386
2020-11-30
用途:
水道U管の交換
nekomono 様 (卸売・小売業)

初めてのU管の交換で使いました。
今までこうした工具を使ったことがなく不安でしたが、このモーターレンチにしてよかったです。
非力な私でも容易にナットがまわりました。幅の調整が簡単にでき、短いので狭い場所でも使いやすかったです。
素材柄、まわす対象が傷つきにくそうな気がします。

対象商品:
35195386
2021-12-24
用途:
水道工事
建設業・工事業

強度がなさすぎて3回使用したら折れた。安いのは助かるが、強度を上げて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
35195386
2021-02-11
用途:
水道工事
建設業・工事業

軽くて使いやすい漢字です。

プラスチックの素材を締めるのに使ってみましたが、特に問題ない感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする