GRF0 5サイズギアレンチ スーパーツール 35195413

GRF0 5サイズギアレンチ スーパーツール 35195413 GRF0 5サイズギアレンチ スーパーツール 35195413

5サイズギアレンチ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35195413 品番GRF0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
スパナ部もラチェット機構。
便利な安全ロープ用穴付。
4サイズソケットのラチェット式ギアレンチプラス12mmスーパーヘッドスパナ付で、5サイズに対応。

用途
電設作業での内線支持金具や各種ラック取付に最適。
配管用吊バンドの締め付けに最適。
水まわりの設備作業に最適。
呼び寸法(mm)インナーソケット/8・10、アウターソケット/13・14 トラスコ品番363-5023 材質/仕上ニッケルクロムめっき(総ミガキ) 質量(g)210 寸法L(mm)167 寸法t(mm)11 寸法D(mm)33 寸法d1(mm)7.5 寸法d3(mm)18.2 寸法d2(Φmm)18.9 寸法l1(mm)22 寸法l3(mm)7 寸法l2(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195413
2022-10-10
用途:
子供の自転車の整備など

問題なく使えている+これまでより作業が効率化されました。

対象商品:
35195413
2017-04-24
用途:
機器取付
建設業・工事業

狭隘箇所以外では抜群に威力を発揮。ツール交換なしで多種ボルトの取付・取外し作業が継続できて満足しています。

対象商品:
35195413
2015-09-22
用途:
配管吊バンドの締め付け

これはいい! 元請けさんが使っていたので,探して即購入.主によく使うボックスドライバーと交換したので,ちょっと腰道具が重くはなったがあまり使わないサイズにも対応しているので結果オーライです.

対象商品:
35195422
2015-02-24
用途:
設備工事の配管作業

作業時に各サイズの工具を使用しなくて済むので、大変助かります

対象商品:
35195422
2013-06-09
用途:
設備系配管工事

多機能ということでは、値段も考慮して満足です。ただ、みなさんも書かれているように耐久性に難ありです。自社ではトータル10本以上買っていますが、半分はラチェット部で破損してバラバラになってしまっています。安いのでとりあえずヨシとしていますが・・・。一つだけ要望を言えば、スリーブの長さがあと1cm程長ければ、大口径のバンド締め込み用などにも有効ですね。

2人が参考にしています
対象商品:
35195422
2013-09-09
用途:
配管工
建設業・工事業

使いやすく、いろんな用途に使えますが、壊れやすいのが難点です。

対象商品:
35195422
2011-12-02
用途:
機械設備系配管工事
有限会社小野設備 様

使い勝手は非常に良い。便利。腰袋に入れておく工具の数が減るので助かっています。ただ、耐久性という点では、△です。当社社員5人に新品を配ったところ、3ヶ月程度で2つ程、ラチェット部がバラバラに分解してしまいました。でも安価なのでしょうがないかな・・・。

1人が参考にしています
2019-07-13
用途:
配管工
建設業・工事業

正転、逆転の切り替えが勝手に動いてとても使いにくいし四、五回の使用で切り替わらなくなりました。すぐに使用出来なくなりました。たまたま自分の商品だけでしょうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする