曜日別特売
TC107E チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】 スーパーツール 35195492

チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
切断能力パイプ(mm)(外径)5~45(最大肉厚)3
内容量1個注文コード35195492品番TC107E
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
切断能力(mm)パイプ(外径)5~45(最大肉厚)3トラスコ品番388-1016全長(mm)163質量(g)400適合替刃TCC 105E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195474
2021-06-02
用途: 配管材の切断

φ20のステンレス管の切断に使用しました。隣の管との隙間がなく通常のパイプカッターでは使用できず購入。無事終了しました。

対象商品 : 35195474
2020-11-24
用途: 配管作業
有限会社柿崎クリーン研究所建設業・工事業

すべて早めに到着し、非常に助かりました。カチッと継ぎ手はもう少し早いとありがたいのですが

対象商品 : 35195465
2020-10-01
用途: ブレーキ配管の作成のため、銅管のカット
朝美屋

綺麗に切れます。切り込み方や回し方で切り口が変わるようなので研究中です。
どうしても内側にバリが出るので、パイプ用のバリ取りを一緒に買えば良かったです。

対象商品 : 35195465
2019-10-01
用途: 石油配管の切断
農・林・水産業

購入時のイメージより小さく既設配管の切断に大変重宝しました。
切断に刃の切れ味も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35195492
2019-02-27
用途: マフラーパイプの切断
サービス業

直径38mm、1.5mm厚のステンレスパイプの切断に使用しました。何の苦労もなくごく短時間で作業を終えることができました。切り口がとてもきれいで、バリ取りも楽になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 35195465
2019-05-07
用途: 車の修理

パイルの切り口の加工要らずで助かります。尚且つ切り口がきれいです。

対象商品 : 35195483
2017-12-08
用途: SPG管 鋼管

むかし物干しを切断したくらいでチューブカッターの存在は忘れていました。最近SPG管を切る機会があり、糸鋸やバンドソーを使っていましたがこの商品を購入してみて感動しました、メーカーが凄いのか人の知恵とは素晴らしいと思います。
15Aが3分で静かに力なく切断できます。3mmも壁厚があるのにです。

1が参考にしています
対象商品 : 35195483
2017-11-29
用途: アルミカラーの切断に
金融・保険業

リアサスの取り付け部のカラーの切断に。至極簡単にカット出来ました。
後の切り口も綺麗でバリ取りも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする