TC105N チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール 35195553 TC105N チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール 35195553

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35195553 品番 TC105N
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。

切断能力(mm)パイプ(外径)3〜32(最大肉厚)3 トラスコ品番366-5828 全長(mm)126.5 質量(g)230 適合替刃TCC105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195535
2022-11-24
用途:
銅管切断作業
製造業

設備の取付けてある管の切断にて、周りの管に当たらずに切断できる。

対象商品:
35195544
2020-10-09
用途:
作業台製作
製造業

小型でもその性能には大変満足しました。使い勝手もよかったです。

対象商品:
35195544
2011-09-14
用途:
銅管の切断
川口電気 様

コンパクトサイズで、片手で扱うのにちょうど良い大きさです。
割と頻繁に使用していますが、まだまだ問題無く使えそうです。切れ味にも満足です。
バリ取り機能が付くとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする