曜日別特売
TC205 チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール 35195571

TC205 チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール 35195571
TC205 チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用) スーパーツール 35195571

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
切断能力パイプ(mm)(外径)6~60(最大肉厚)3
内容量1個注文コード35195571品番TC205
参考基準価格(税別)¥12,470販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。

切断能力(mm)パイプ(外径)6~60(最大肉厚)3トラスコ品番104-0049全長(mm)193質量(g)750適合替刃TCC205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195535
2022-11-24
用途: 銅管切断作業
製造業

設備の取付けてある管の切断にて、周りの管に当たらずに切断できる。

対象商品 : 35195544
2020-10-09
用途: 作業台製作
製造業

小型でもその性能には大変満足しました。使い勝手もよかったです。

対象商品 : 35195544
2011-09-14
用途: 銅管の切断
川口電気

コンパクトサイズで、片手で扱うのにちょうど良い大きさです。
割と頻繁に使用していますが、まだまだ問題無く使えそうです。切れ味にも満足です。
バリ取り機能が付くとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする