被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35195596 品番 TC105NP
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
面取用ナイフ・スペアー用替刃付

切断能力(mm)パイプ(外径)5〜30(最大肉厚)5 用途被覆銅管の切断に。 トラスコ品番366-5844 全長(mm)126 質量(g)240 適合替刃TCC107P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195587
2023-11-29
用途:
配管修理
下小路内装 様 (建設業・工事業)

フレキ管にも使え便利だと思います。
受けのローラーにツバ溝が有り、これもまた便利です。
何より安い!

対象商品:
35195587
2018-04-02
用途:
狭小空間での配管の切断
大原設備 様 (建設業・工事業)

狭いところでの配管切断作業が出来てとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする