曜日別特売
- アクアリフレ メガ&デカ玉消臭ビーズ 本体 無香料 ライオンケミカル 35195772

アクアリフレ メガ&デカ玉消臭ビーズ 本体 無香料

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(320g)注文コード35195772品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大きなクリスタルビーズがニオイを取る!
便利な部屋・トイレどちらのニオイにも対応した消臭剤です。
色々ないやな臭いに対し消臭作用のある植物系消臭成分などを、しっかり浸透させた消臭剤です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途室内・トイレなどの臭いが気になる所の消臭に商品タイプ本体香りしゃぼんの香り成分植物系消臭剤、陰イオン系消臭剤、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂、香料消臭剤有効期間約2.5~4ヶ月使用場所室内、トイレ危険物の類別非危険物
注意
※他の消臭剤・芳香剤とは混ぜないでください。詰め替え商品は開封後全量をつめかえるようにしてください。
※持ち運ぶ際は、容器の本体部分をしっかり持ってください。キャップ部分を持つと、本体から外れて中身がこぼれることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195797
2020-09-04
用途: 工場の事務所に置いている

男性ばかりの工場事務所で、油の匂いなのか汗の匂いなのか誰かの体臭なのかわかりませんが、使用するまでは何となく匂っていたのですが、使用するようになりあまり匂いが気にならなくなりました。

対象商品 : 35195797
2020-08-27
用途: 更衣室や車輌内の消臭に

現場作業の社員からリクエストが有ったので モノタロウで探して供給です。それなりに臭いが消えて まま満足です

対象商品 : 35195763
2019-11-15
用途: 洗面所用
サービス業

洗面所のにおい戻りがある時があるので調度よさそうな商品だったので購入した。

対象商品 : 35195797
2019-09-24
用途: 消臭
サービス業

消臭ビーズの一粒一粒が商品名通り大きいです。効果がより強いと信じて使ってます。

対象商品 : 35195815
2015-06-12
用途: トイレ、作業室などの消臭

極端に効果が実感はできないが、安心感があり、使い続けたいと思います。7

対象商品 : 35195763
2016-10-14
用途: 現場事務所

機械油を使用する現場の人たちが集まる事務所なので、油独特の嫌な臭いに悩まされていましたが、低価格で無香なのでさわやかになりました。

対象商品 : 35195797
2014-10-10
用途: 来客用部屋、会議室 に使用
ベスパック株式会社

ビーズが大粒なので すごく~臭いを 吸収しそう です。
 無香料 なので 人が多く集まるところで 多数の臭いに反応してくれるのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする