- アクアリフレ メガ&デカ玉消臭ビーズ 本体 無香料 ライオンケミカル 35195806

アクアリフレ メガ&デカ玉消臭ビーズ 本体 無香料

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(300g) 注文コード35195806 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大きなクリスタルビーズがニオイを取る!
便利な部屋・トイレどちらのニオイにも対応した消臭剤です。
色々ないやな臭いに対し消臭作用のある植物系消臭成分などを、しっかり浸透させた消臭剤です。

商品タイプ詰替え 香りしゃぼんの香り 用途室内・トイレなどの臭いが気になる所の消臭に 成分植物系消臭剤、陰イオン系消臭剤、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂、香料 消臭剤有効期間約2.5〜4ヶ月 使用場所室内、トイレ 危険物の類別非危険物
注意
※他の消臭剤・芳香剤とは混ぜないでください。詰め替え商品は開封後全量をつめかえるようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195797
2020-09-04
用途:
工場の事務所に置いている

男性ばかりの工場事務所で、油の匂いなのか汗の匂いなのか誰かの体臭なのかわかりませんが、使用するまでは何となく匂っていたのですが、使用するようになりあまり匂いが気にならなくなりました。

対象商品:
35195797
2020-08-27
用途:
更衣室や車輌内の消臭に

現場作業の社員からリクエストが有ったので モノタロウで探して供給です。それなりに臭いが消えて まま満足です

対象商品:
35195763
2019-11-15
用途:
洗面所用
サービス業

洗面所のにおい戻りがある時があるので調度よさそうな商品だったので購入した。

対象商品:
35195797
2019-09-24
用途:
消臭
サービス業

消臭ビーズの一粒一粒が商品名通り大きいです。効果がより強いと信じて使ってます。

対象商品:
35195815
2015-06-12
用途:
トイレ、作業室などの消臭

極端に効果が実感はできないが、安心感があり、使い続けたいと思います。7

対象商品:
35195763
2016-10-14
用途:
現場事務所

機械油を使用する現場の人たちが集まる事務所なので、油独特の嫌な臭いに悩まされていましたが、低価格で無香なのでさわやかになりました。

対象商品:
35195797
2014-10-10
用途:
来客用部屋、会議室 に使用
ベスパック株式会社 様

ビーズが大粒なので すごく〜臭いを 吸収しそう です。
 無香料 なので 人が多く集まるところで 多数の臭いに反応してくれるのを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする