ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
35195885
品番
STC-75NRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42(54×44)
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ゴム(グレー、ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
3.6
旋回始動力(daN)
34.2
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード