プレート式 自在、ゴム(B入り)車

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード35195921 品番STC-100VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重用キャスター
STC型はSKC型と取高が同じなので併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)30 車輪幅W(mm)32 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)50.4 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35195921 STC-100VS 21350096 STC-100VS プレート式  自在、ゴム(B入り)車 ナンシン プレート式 自在、ゴム(B入り)車 ナンシン 1個 909 税込1,000 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35195946
2021-08-15
用途:
カーゴテナーのコマ交換用
サービス業

会社で使用しているカーゴテナーの足(コマ)が悪くなり、思った方向に動かない物(ベアリングがダメ)や、タイヤが欠けてガタガタと振動する物が多数あったため、交換用として購入しました。お値段も手ごろなため、ガンガン交換しております。交換後のカーゴテナーは静かに思った方向に動いてくれるためストレスなく安心して使用できております。

対象商品:
21350096
2017-02-26
用途:
台車

ネジもセットであるといいなと思った。値上げがあったのでそういう時は連絡してほしい

対象商品:
21350096
2016-11-19
用途:
壊れた部品
有限会社川崎食品 様 (製造業)

壊れていたので部品交換しました耐用年が心配ですが今のところ○です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする