ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ゴム(グレー、B入り)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35195955
品番
STC-125CBCグレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
165
材質(車輪)
ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
35
始動力(daN)
9
旋回始動力(daN)
60.75
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪