プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35196113 品番 STC-100TR S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入り) 種別産業用キャスター 形状自在ストッパー付 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー 偏心E(mm)30 始動力(daN)9.9 旋回始動力(daN)46.2 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35196104
2018-12-05
用途:
小型台車の製作に
製造業

何よりストッパーの表示が明瞭(ON表示に赤のボタン)で助かります。ストッパー自体も、車軸をディスクブレーキするタイプでなく、車輪の外周を押さえるタイプで、安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする