プレート式 固定、ゴム(B入り)車

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード35196314 品番SKC-75EMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×52 取付ピッチ(mm)55×28(54×28) 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)93 偏心E(mm)- プレート寸法X×Y(mm)70×52 車輪幅W(mm)25 始動力(daN)9 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28(54×28) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35196341
2022-11-21
用途:
コンクリート蓋(60k位)の移動の為
中電 様

ベアリングの仕様でこの価格では使い易いと思います。

対象商品:
35196341
2020-08-29
用途:
台車のキャスター交換
辻村農園 様 (農・林・水産業)

今まで使っていたキャスターからサイズアップして更新しました。
満足しています。

対象商品:
35196332
2019-04-23
用途:
工場内で使用する台車。
製造業

手作りの台車に使用しました。重量のある物を乗せてもスムーズに転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする