SKC-125CBC プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン 35196332

SKC-125CBC プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン 35196332
SKC-125CBC プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシン 35196332

プレート式 固定、ゴム(B入り)車

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
取付高(mm)165
取付高H(mm)165
内容量1個注文コード35196332品番SKC-125CBC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)140×80取付ピッチ(mm)112×53(100×56)取付高(mm)165材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)165偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)140×80許容荷重(N[kgf])1500[153]始動力(daN)9車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35196341
2022-11-21
用途: コンクリート蓋(60k位)の移動の為
中電

ベアリングの仕様でこの価格では使い易いと思います。

対象商品 : 35196341
2020-08-29
用途: 台車のキャスター交換
辻村農園農・林・水産業

今まで使っていたキャスターからサイズアップして更新しました。
満足しています。

対象商品 : 35196332
2019-04-23
用途: 工場内で使用する台車。
製造業

手作りの台車に使用しました。重量のある物を乗せてもスムーズに転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする