プレート式 固定、ゴム(B入り)車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35196341 品番 SKC-150CBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽荷重用キャスター
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)140×80 取付ピッチ(mm)112×53(100×56) 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)190 偏心E(mm)- プレート寸法X×Y(mm)140×80 許容荷重(N[kgf])1600[163] 始動力(daN)9.6 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35196341
2022-11-21
用途:
コンクリート蓋(60k位)の移動の為
中電 様

ベアリングの仕様でこの価格では使い易いと思います。

対象商品:
35196341
2020-08-29
用途:
台車のキャスター交換
辻村農園 様 (農・林・水産業)

今まで使っていたキャスターからサイズアップして更新しました。
満足しています。

対象商品:
35196332
2019-04-23
用途:
工場内で使用する台車。
製造業

手作りの台車に使用しました。重量のある物を乗せてもスムーズに転がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする