プレート式 固定、ゴム(グレー)車

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35196357 品番 SKC-75NRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付座(mm)70×52 取付ピッチ(mm)55×28(54×28) 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り) 種別産業用キャスター 形状固定車 車輪幅(mm)25 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 始動力(daN)3.6 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35196357
2020-11-25
用途:
機材の搬入搬出
製造業

取付けて半年、転がりよく現場でも好評です。自在よりハードな負荷が掛かる使い方ですが、今のところ問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする