プレート式 固定、ゴム(グレー)車

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード35196366 品番SKC-100VNグレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×70 取付ピッチ(mm)90×50(80×45) 取付高(mm)130 材質(車輪)ゴム(グレー) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 車輪幅W(mm)32 始動力(daN)21.6 取付穴径P(Φmm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35196357
2020-11-25
用途:
機材の搬入搬出
製造業

取付けて半年、転がりよく現場でも好評です。自在よりハードな負荷が掛かる使い方ですが、今のところ問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする