ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、エラストマー車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35196411
品番
SKC-75TP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×52
取付ピッチ(mm)
55×28(54×28)
取付高(mm)
93
材質(車輪)
エラストマー
種別
産業用キャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
9.9
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード