ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、エラストマー車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35196427
品番
SKC-100TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
110×70
取付ピッチ(mm)
90×50(80×45)
取付高(mm)
130
材質(車輪)
エラストマー(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
9.9
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード