車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)110×70
取付ピッチ(mm)90×50(80×45)
取付高(mm)130
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)
種別産業用キャスター
形状固定車
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)29
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)130
プレート寸法X×Y(mm)110×70
始動力(daN)5.4
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪