ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、強化ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35196472
品番
STM-50NHN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
中量・重量用キャスター
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
70
材質(車輪)
強化ナイロン
車輪幅(mm)
28
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付高H(mm)
70
偏心E(mm)
25
プレート寸法X×Y(mm)
70×58
始動力(daN)
6
旋回始動力(daN)
15
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×42
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード