車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)180
取付座(mm)95×95
取付ピッチ(mm)73×73(70×70)
取付高(mm)144
材質(車輪)フェノール
種別産業用キャスター
形状自在車
質量(kg)1.01
車輪幅(mm)32
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付高H(mm)144
偏心E(mm)35
プレート寸法X×Y(mm)95×95
始動力(daN)7.56
旋回始動力(daN)27
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)10.5
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪