STM 自在車(ゴム車輪)

(66件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)180 注文コード35196576 品番STM-180VS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
中量・重量用キャスター
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)180 許容荷重(daN)220 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)115×115(105×105) 取付高(mm)240 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 質量(kg)3.64 車輪幅(mm)45 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)58 軸径T(mm)20 始動力(daN)13.2 旋回始動力(daN)66 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
六輪台車の車輪取替
建設業・工事業

取付ピッチが同じものを探しぴったりだった為
取替がスムーズにでき良かったです。

2025-07-18
用途:
台車
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

台車の交換用に購入しました。重いものを載せますが、丈夫で長持ちしています。

2025-03-13
用途:
大型フェンスの脚に
農・林・水産業

牛舎のフェンス(旧式で直径5cmの鉄パイプ、長さ4.5mが横に3本)を
二つに割り、中央で車輪をそれぞれに溶接。開閉が楽で取り回しも良くなった。
今後、耐久性に注目したい。

対象商品:
06859833
2024-07-31
用途:
台車作成
運輸・通信業

大量の注文にも対応していただき大変助かりました。
納期も短く作業がはかどりました。

対象商品:
06859833
2023-12-26
用途:
紙漉きの台車に使用しています。
山田製紙所 様 (製造業)

軽く押しても良く動く。
商品を選ぶ時寸法が細かく書いてあったので選んでも間違いが無かった

対象商品:
06859833
2023-04-15
用途:
機器搬入用台車
建設業・工事業

ホームセンターより安価でしたので購入しました。
機器搬入用の台車を作成し、500KGの機材を無事搬入設置することが出来、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
06859833
2022-06-30
用途:
運搬台のキャスター
すずむし治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

探していたサイズが見つかり嬉しいです。
キャスターの台座の大きさや種類が多すぎて
どれを選んで良いのかわからなかったので、
早見表みたいなものがあると嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
06859851
2022-05-09
用途:
入出庫作業用
卸売・小売業

汎用部品でしたが、使用している台車にも誤差なくしっかり取付けできました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする