車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)400取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)115×115(105×105)取付高(mm)250材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン種別産業用キャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)45金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付高H(mm)250偏心E(mm)58プレート寸法X×Y(mm)140×140始動力(daN)12旋回始動力(daN)60車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪