ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、フェノール車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35196831
品番
SKM-100PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
中量・重量用キャスター
SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
フェノール
種別
産業用キャスター
形状
固定車
質量(kg)
0.78
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
7.56
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード