ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在車(空気入りタイヤ車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35196865
品番
STM-300-4AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
257
許容荷重(daN)
130
取付座(mm)
160×160
取付ピッチ(mm)
125×125
取付高(mm)
308
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
80
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
使用ベアリング
204B
偏心E(mm)
63
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
CADデータダウンロード
注意
※空気圧の調整をしてからご使用下さい。