プレート式 自在、静電気防止オクトロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35196917 品番STM-75VUO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安定した静電気拡散性。漏洩抵抗107〜108Ω(車軸-車輪表面間)。ムラなく静電気を拡散します。(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
優れた低汚染性。カーボンブラックを使用していないため床を汚しません。
低い走行音。一般のウレタン材に比べ、柔軟なので走行音が低減します。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)70 取付座(mm)81×81 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)オクトロンウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 種別静電気防止キャスター 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)28 始動力(daN)5.25 旋回始動力(daN)37.8 取付穴径P(Φmm)9.5 特性静音、静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする