STM-130VUO プレート式  自在、静電気防止オクトロン車 ナンシン 35196935

プレート式 自在、静電気防止オクトロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35196935品番STM-130VUO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安定した静電気拡散性。漏洩抵抗107~108Ω(車軸-車輪表面間)。ムラなく静電気を拡散します。(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
優れた低汚染性。カーボンブラックを使用していないため床を汚しません。
低い走行音。一般のウレタン材に比べ、柔軟なので走行音が低減します。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)150取付座(mm)105×105取付ピッチ(mm)82×82(79×79)取付高(mm)177材質(車輪)オクトロンウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状自在車車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)40始動力(daN)9.75旋回始動力(daN)70.2取付穴径P(Φmm)11特性静音、静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする