プレート式 自在、静電気防止ウレタン車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35197136 品番 STM-100VUE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電気抵抗値107〜108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)170 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)73×73(70×70) 取付高(mm)144 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 種別静電気防止キャスター 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])170[173] 偏心E(mm)35 始動力(daN)10.2 旋回始動力(daN)51 旋回半径R(mm)88 取付穴径P(Φmm)10.5 特性静電気防止 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする