車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)300
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)93×93(87×87)
取付高(mm)198
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別静電気防止キャスター
形状自在車
車輪幅(mm)42
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])300[306]
偏心E(mm)45
始動力(daN)13.5
旋回始動力(daN)90
旋回半径R(mm)124
取付穴径P(Φmm)11
特性静電気防止
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪