ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、静電気防止ウレタン車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197233
品番
SKM-100VUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
電気抵抗値10
7
〜10
8
(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
170
取付座(mm)
115×80
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別
静電気防止キャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
許容荷重(N[kgf])
1700[173]
始動力(daN)
10.2
取付穴径P(Φmm)
10.5
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード