ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 固定、静電気防止ウレタン車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197251
品番
SKM-150VUE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
電気抵抗値10
7
〜10
8
(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
138×90
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)
種別
静電気防止キャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
42
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
始動力(daN)
13.5
取付穴径P(Φmm)
11
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード