プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35197267 品番 SKM-200VUE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

電気抵抗値107〜108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)370 取付座(mm)152×100 取付ピッチ(mm)112×63 取付高(mm)250 材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止) 種別静電気防止キャスター 形状固定車 車輪幅(mm)42 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 許容荷重(N[kgf])3700[377] 始動力(daN)16.65 取付穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする