SU-STC-75NM プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシン 35197522

プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)80
取付高(mm)93
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード35197522品番SU-STC-75NM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)80取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)25始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8取付穴径P(Φmm)8.8特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35197531
2016-03-25
用途: 魚介類の運搬に使用します。
合同会社水産本舗卸売・小売業

仕事がらどうしても錆の問題がありましたが、ステンレス素材で価格もリーズナブルなところに大満足です。

対象商品 : 35197531
2016-07-13
用途: 荷物の運搬時

他のキャスターより安いので、不安でしたが、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする