ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197696
品番
SU-STC-100NH S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71(68×68)
取付高(mm)
130
材質(車輪)
ナイロン
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車S
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
始動力(daN)
9.9
旋回始動力(daN)
25.2
取付穴径P(Φmm)
10.5
特性
耐寒性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード