SU-STC-75TP S-12 プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシン 35197705

プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード35197705品番SU-STC-75TP S-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)25始動力(daN)9.9旋回始動力(daN)28.8取付穴径P(Φmm)8.8特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする