プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード35197723 品番SU-STC-100NB S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)29 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)130 偏心E(mm)30 プレート寸法X×Y(mm)90×90 始動力(daN)5.4 旋回始動力(daN)25.2 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 特性耐寒性 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする