車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)80×80(75×75)
取付高(mm)190
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
種別ステンレスキャスター
形状自在車
車輪幅(mm)42
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーシングルストッパー
取付高H(mm)190
偏心E(mm)40
プレート寸法X×Y(mm)102×102
始動力(daN)15.3
旋回始動力(daN)33.6
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)11
特性耐寒性
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪