※サンプル画像
ナンシン
プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
65
75
100
車輪径D(Φmm)
75
65
75
100
取付高(mm)
93
85
93
130
取付高H(mm)
93
85
93
130
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35197811
品番
SU-SKC-75NM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン
種別
ステンレスキャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
偏芯E(mm)
-
プレート寸法X×Y(mm)
70×47
始動力(daN)
8.4
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
耐寒性
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×28
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード