車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
取付座(mm)70×47
取付ピッチ(mm)55×28
取付高(mm)93
材質(車輪)エラストマー
種別ステンレスキャスター
形状固定車
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
取付高H(mm)93
プレート寸法X×Y(mm)70×47
始動力(daN)9.9
車輪径D(Φmm)75
取付穴径P(Φmm)8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪