プレート式 ステンレス金具固定、モノマーキャスティングナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35197872 品番SU-SKC-100MSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SU-SKC型はSU-STC型と取付高がおなじですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)110×70 取付ピッチ(mm)90×50(80×45) 取付高(mm)130 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り) 種別ステンレスキャスター 形状固定車 車輪幅(mm)34 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 取付高H(mm)130 プレート寸法X×Y(mm)110×70 始動力(daN)5.4 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 特性耐寒性 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする