車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)140×80
取付ピッチ(mm)112×53(100×56)
取付高(mm)165
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
種別ステンレスキャスター
形状固定車
車輪幅(mm)40
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
取付高H(mm)165
プレート寸法X×Y(mm)140×80
始動力(daN)4.5
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
特性耐寒性
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪