車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)250
取付座(mm)152×100
取付ピッチ(mm)112×63
取付高(mm)250
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)
種別ステンレスキャスター
形状固定車
車輪幅(mm)45
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
取付高H(mm)250
プレート寸法X×Y(mm)152×100
始動力(daN)18.75
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)11
特性耐寒性
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×63
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪