プレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35197976 品番SU-TEL-75NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスキャスターです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)92 材質(車輪)ナイロン(白) 種別ステンレスキャスター 形状自在車 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏心E(mm)30 取付ピッチA×B(mm)56×28 プレート寸法X×Y(mm)70×42 始動力(daN)5.25 旋回始動力(daN)10.5 車輪径D(Φmm)75 取付穴径P(Φmm)6.3 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする