ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 ステンレス金具自在、ウレタン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35197994
品番
SU-TEL-100UM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ステンレスキャスターです。
SU-TEL型はSU-KEL型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
偏心E(mm)
33
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
14.4
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード