ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 固定車キャスター
プレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35198055
品番
SU-KEL-75NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスキャスターです。
SU-KEL型はSU-TEL型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
ステンレスキャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
20
金具仕上
ステンレス(SUS304)
ストッパー
なし
取付高H(mm)
92
取付ピッチA×B(mm)
56×28
プレート寸法X×Y(mm)
70×42
始動力(daN)
5.25
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
6.3
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード