プレート式 自在、ゴム車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35198082 品番 TE-40RM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 取付座(mm)55×38 取付ピッチ(mm)44×27 取付高(mm)56 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車 荷重種別軽荷重 車輪幅(mm)18 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)56 偏心E(mm)20 取付ピッチA×B(mm)44×27 プレート寸法X×Y(mm)55×38 始動力(daN)7.65 旋回始動力(daN)15.3 車輪径D(Φmm)40 取付穴径P(Φmm)5.2 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35198091
2015-04-02
用途:
カゴのコンテナの車輪として使用

取付ピッチ 45×25 の自在車を必要と探していましたが、なかなか無く、モノタロウのホームページで片っ端から検索したところ唯一このゴム車を発見しました。取付が出来るのかが心配でしたが、大丈夫でした。現在活躍中です。なかなかない寸法ですのでとても貴重なお品だと思いました。ありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする