プレート式 自在、ゴム車

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)63 注文コード35198107 品番TE-65RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)63 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)82 材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)82 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)55×42 プレート寸法X×Y(mm)70×60 車輪幅W(mm)22 始動力(daN)10.5 旋回始動力(daN)25.5 車輪径D(Φmm)63 取付穴径P(Φmm)8.1 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35198091
2015-04-02
用途:
カゴのコンテナの車輪として使用

取付ピッチ 45×25 の自在車を必要と探していましたが、なかなか無く、モノタロウのホームページで片っ端から検索したところ唯一このゴム車を発見しました。取付が出来るのかが心配でしたが、大丈夫でした。現在活躍中です。なかなかない寸法ですのでとても貴重なお品だと思いました。ありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする