ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
プレート式 自在、ナイロン車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35198125
品番
TE-40NM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
軽荷重・一般用キャスター
TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
55×38
取付ピッチ(mm)
44×27
取付高(mm)
56
材質(車輪)
ナイロン(白)
種別
一般キャスター
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
18
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
20
始動力(daN)
4.05
旋回始動力(daN)
5.4
取付穴径P(Φmm)
5.2
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪